※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ラボジャッキ
ラボラトリージャッキ ノブ式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41765247
品番
05B
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
上下板ステンレス(SUS304)
最高高さ(mm)
245
最低高さ(mm)
75
寸法(mm)
上下板:180×200
伸縮範囲(mm)
75〜245
材質
ステンレス、SUS304
タイプ
ノブ式