※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 研究関連用品・実験用必需品
コクゴの ラボジャッキ
ラボラトリージャッキ ノブ式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41765274
品番
10
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
上下板ステンレス(SUS304)
最高高さ(mm)
490
最低高さ(mm)
80
寸法(mm)
上下板:300×300
伸縮範囲(mm)
80〜490
材質
ステンレス、SUS304
タイプ
ノブ式