※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスボトルPS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41765518 品番PS-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

内面処理は酸洗い仕上げで、薬品などを保存する容器です。

容量(L)0.2 高さ(mm)124 内径(Φmm)60 ねじ径Tr38 口内径(Φmm)28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41765518 PS-6 06878444 PS-6 200CC ボトル(密閉式)N MONOVATE(旧:日東金属工業) ボトル(密閉式)N MONOVATE(旧:日東金属工業) 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする