※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
コクゴの 金属ボトル
ステンレスボトルPS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41765536
品番
PS-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内面処理は酸洗い仕上げで、薬品などを保存する容器です。
容量(L)
1
高さ(mm)
206
内径(Φmm)
100
ねじ径
Tr50
口内径(Φmm)
41
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41765536
PS-10
06878462
PS-10 1L
ボトル(密閉式)N
MONOVATE(旧:日東金属工業)
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました