※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの 試験管/チューブ/栓類
コクゴの 栓/キャップ
オレンジW(ダブル)栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
41766139
品番
W-16
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
天然ゴム製でオレンジ色の二重栓です。
下径(Φmm)
12.5
高さ(mm)
30
種別
16ミリ試験管
幅(mm)
17
中径(Φmm)
15