※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューディスポカップ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500個) 容量(mL)200 注文コード41768153 品番200ml
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます。
耐薬品性に富み、耐久性も優れていますので、洗浄後の再使用も可能です。

容量(mL)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
バイクの塗装用に購入
その他業種

バイクを塗装する為、ウレタン塗料を混ぜるために購入。
価格以上にしっかり作られていて、使いすれよりはいいかもです。
剥離剤を入れても変形しないので良いですね。

対象商品:
41768187
2025-08-26
用途:
バイクの塗装用に購入
その他業種

バイクを塗装する為、ウレタン塗料を混ぜるために購入。
価格以上にしっかり作られていて、使いすれよりはいいかもです。
剥離剤を入れても変形しないので良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする