※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
コクゴの ポリタンク/扁平缶
ブックボトル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41768528
品番
5L
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
本体:PP製 キャップ、中栓:PE製
寸法(mm)
86×242×370H
容量(L)
5
口内径(Φmm)
43
注意
※コックは付いておりません。キャップ仕様となります。