※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
コクゴの ポリタンク/扁平缶
ブックボトル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41768537
品番
10L
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
本体:PP製 キャップ、中栓:PE製
寸法(mm)
170×242×370H
容量(L)
10
口内径(Φmm)
43
注意
※コックは付いておりません。キャップ仕様となります。