※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
コクゴの ポリタンク/扁平缶
ブックボトル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41768546
品番
5Lコック
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
容量(L)
5
寸法(mm)
86×242×370H
口内径(Φmm)
43
コック
コックネジ:20mmA