※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラス小ねじ (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
ねじの呼び
M4
M4
M3
M5
長さ(mm)
20
10
20
4
5
7
18
9
14
22
25
6
8
12
15
16
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.5
0.8
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41768553
品番
4×20
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
頭部ホワイト
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8