※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの バケツ/バケツ型密閉容器
口付バケツ SUS304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
15
仕様
フタなし
注文コード
41769088
品番
15L
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
15
仕様
フタなし
高さ(mm)
290
上径(Φmm)
290
底径(Φmm)
260