※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの バケツ/バケツ型密閉容器
口付バケツ SUS304
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
10
仕様
フタ付
注文コード
41769106
品番
10L
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
10
仕様
フタ付
高さ(mm)
270
上径(Φmm)
270
底径(Φmm)
240