※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの バケツ/バケツ型密閉容器
口付バケツ SUS304
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
20
仕様
フタ付
注文コード
41769124
品番
20L
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
20
仕様
フタ付
高さ(mm)
340
上径(Φmm)
310
底径(Φmm)
285