※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 撹拌・粉砕・混合関連
コクゴの 撹拌棒
PTFEプロペラ式攪拌棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41769377
品番
全長150mm
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
プロペラ付なので撹拌が優れています。
ロッド径(Φmm)
8
全長(mm)
150
寸法(Φmm)
プロペラ:52
上部寸法(mm)
ステンレス部:30