※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 撹拌・粉砕・混合関連
コクゴの 撹拌棒
PTFEプロペラ式攪拌棒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
350
注文コード
41769395
品番
全長350mm
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
プロペラ付なので撹拌が優れています。
ロッド径(Φmm)
8
全長(mm)
350
寸法(Φmm)
プロペラ:52
上部寸法(mm)
ステンレス部:50