※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 撹拌・粉砕・混合関連
コクゴの 撹拌棒
PTFEプロペラ式攪拌棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41769404
品番
全長450mm
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
プロペラ付なので撹拌が優れています。
ロッド径(Φmm)
8
全長(mm)
450
寸法(Φmm)
プロペラ:52
上部寸法(mm)
ステンレス部:50