※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 撹拌・粉砕・混合関連
コクゴの 撹拌棒
PTFE6枚羽根攪拌棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41769429
品番
全長500mm
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
6枚羽根なので撹拌能力が優れています。
ロッド径(Φmm)
8
全長(mm)
500
高さ(mm)
15
羽根径(Φmm)
直径:70