※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE被覆ヒーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)220 容量(W)1000 注文コード41769499 品番KSL-2B
参考基準価格(税別)¥98,700 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は電圧・容量など10種類から選べます 他の種類を見る

PTFEパイプで完全に被覆した耐薬品性、耐熱性、非接着性に優れた投込みヒーターです。(空焼防止のためササエまで液中につけて下さい。)
異種金属イオンが混じりません。耐薬品加熱に万能です。(弗酸液、リン酸液、酸及びアルカリ液にも万能です。)

容量(W)1000 電圧(V)220 寸法A(mm)340 寸法B(mm)145 寸法C(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする