※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41770635
品番
4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法t(mm)
0.8
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
寸法dc(Φmm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41770635
4×6
41745776
4×6
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(20個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました