他の純正品同様にポン付けOKですが、取付M6キャップボルト2本は高い確率で錆びまくって外すのに苦労すると思います。新品のボルトも準備し、車両側からクーリングユニット単体を外して作業したほうが良い。ボルトが折れたらエバポレーターもダメにしてしまうので。
本体は純正品のため問題ありません。一方で取り付けボルト2本とOリング4個がセットだと部品検索の手間が省けます。本体以外のこちらの部品もほぼ交換が必要になるので。まあ、よく使われるサイズのOリングなので在庫がある工場、店舗も多いから本体のみの供給なのかもしれませんが。
ススキ車のエアコン不都合の半数がコレですね
私の場合はコンプレッサー、コンデンサー、エキスパンション全て交換しました
エキスパンションバルブ交換だけなら15分で完了です
スズキHE21Sアルトラパンのエアコンメンテナンスの為に購入しました。この他にレシーバ-タンク、配管接続部分のオーリングを交換してエアコンの冷え具合がバッチリ復活しました。
エアコンプレサー交換時一緒にエキスパンションバルブも交換した
純正部品が少しでも安価に
少量でも素早く取り寄せられ、
大変便利です。 カルソニック
製なので、ポン付けでOK。