※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベ小ねじ (アルミ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
ねじピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41771922
品番
4×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
16
材質
アルミ
十字穴番号
2
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41771922
4×16
41698492
4×16
(+)ナベ小ねじ (アルミ)(パック品)
大阪魂
1パック(13個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました