4×7 ライフロンチューブ(塩ビ製チューブ) コクゴ 41772204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライフロンチューブ(塩ビ製チューブ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻(1m)
注文コード
41772204
品番
4×7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220

耐候性、耐オゾン性に優れ、長期間の保存や使用に耐えます。
耐熱耐寒性、耐油性、耐薬品性、耐摩耗性にも優れています。

内径×外径(Φmm)
4×7
外径(Φmm)
7
使用温度範囲(℃)
-40~+70(但し、オートクレーブ使用不可)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
417722044×7794496264×7画像準備中コーンエースコクゴ1巻(1m)
289
税込318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする