ラバーペイント

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード41773437 品番RB300013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

きれいにしっかりゴムに塗れる水性塗料
伸びに優れた塗膜でゴムの動きに追従し、ゴムの磨耗と劣化を防ぎ耐久性もアップします。 水性で安全なので、ご家庭でも手軽に使用することが可能です。

つや3分ツヤ 成分合成樹脂(アクリル、ウレタン)、顔料、添加剤、有機溶剤、水 用途駐車場車止めストッパー、ゴム遊具等の注意喚起、補修など。 容量(mL)300 種類合成樹脂塗料(水系) 乾燥時間(時間)(夏季)0.5〜1(冬季)2〜3 適さない素材・用途ポリプロピレン、ポリエチレン等のポリオフィレン素材。軟質の塩ビ、壁紙、水につかる所、常時振動、伸縮しているゴム面。 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.2〜2.1(300mLあたり) 使用可能材質様々なゴム基材、ウレタン樹脂など(※ゴムの種類によって適さないものがあります。※EPDM、シリコンゴム、フッ素ゴム等の離接着ゴムを除く)
注意
※ご使用前に取扱い上の注意をよく読み、定められた塗装用途以外には使用しないでください。
※必ず事前に塗布試験を行ってください。
※ゴムの材質によって黄変する場合があります。
※塗り面積、乾燥時間は色、素材、塗り方、気象条件等により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41773446
2021-12-27
用途:
ホームセンターでは購入できない商品
金融・保険業

ゴム製品を塗装したく、ホームセンターで販売されているものは粘度が高く、うまく塗れませんがこちらは水性でゴム塗装に特化しているため、うまく塗れます。

1人が参考にしています
対象商品:
41773437
2021-12-20
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

プライヤーなどの持ち手に使用しています簡単に使用できるので また違う後部にも使用してみたいと思います

対象商品:
41773428
2020-04-11
用途:
タイヤのホワイトレター塗装
医療・福祉・介護関連業

ペイントマーカーよりもしっかりと厚塗りできました。塗るというよりはのせる感覚で重ねていくと塗りすじも目立ちません。細かい部分は筆だと難しいのでペイントマーカーで塗装しました。

4人が参考にしています
対象商品:
41773428
2019-12-25
用途:
タイヤのホワイトリボン化に使用

以前は染めQを使用したが厚塗りして暫くすると割れが生じたため、試しにこの商品を使用したところ、乾燥後にはゴムの様に伸縮性があり割れや剥がれが生ずることなく耐久性は抜群でとても仕上がりが良かった。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする