タイルすべらーず

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300g) 注文コード 41773455 品番 TL300801
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

タイル床面のスリップを防止します!
水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。
塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。
透明の塗料で床面の風合いを損ないません。
気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。
雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。

成分アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤 用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。 容量(g)300 適合材磁器タイル、御影石、塗床材 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜10 性状半透明液体 塗り面積(1回塗り)(m2)約2(300gあたり) 乾燥時間常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合) 塗装間隔2時間以上(屋内)
注意
※実際の施行にあたり、事前のテスト施工をお勧めします。
※レンガ調タイル、大理石、鏡面セラミック等への施行はできません。
※塗装方法、注意事項をよく読み理解してから取扱いくださいませ。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41773455
2024-06-18
用途:
ドアストッパーの滑り止め
サービス業

マンションエントランスの扉を開けたまま固定するのにゴム製ストッパーで止めていますが、湿気が多い日などずるずると滑ってしまうのを防止するために使用しました。
床材は光沢仕上げの明るいグレーの御影石です。半日開けながら3度塗りしたところ、見た目では変色もなく、未塗布面との区別はつきません。触ればざらざらします。
3カ月経過しましたが、ストッパーが滑って扉が閉まることはありません。効果抜群でした。

対象商品:
41773455
2023-07-18
用途:
タイルの滑り止め
京塚エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

玄関のタイルの滑りが気になり注文しました。
タイルの変色も気にならず以前とは違い
滑りは無く良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
41773455
2023-10-12
用途:
玄関外階段のタイルにすべり止め加工をする。
あすなろ商会 様 (その他業種)

すべり止め効果は十分に実感できたので、今後も適用場所があれば使用していきたい。

対象商品:
41773455
2020-04-22
用途:
玄関の滑り止め
卸売・小売業

玄関のタイルか雨天時つるつるとなり危険でした。使用後、しっかりとグリップするようになっており、安心です。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする