※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)ナベ小ねじ 全ねじ(黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41776411
品番
4×80
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
80
材質
黄銅
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
7