TRUSCO
TRUSCOの ヘルメット
TRUSCOの ヘルメット関連商品
TRUSCOの 暑さ対策 ヘルメット用
スウェットガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41776474
品番
SWTG-BK
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
顔や目にかかる汗をブロックしてくれる汗止めバンドです。額からの汗を溝でキャッチし汗を左右に誘導します。水洗いが可能なので清潔に使用できます。後頭部のベルトアジャスターで長さ調整が可能です。
用途
溶接作業や土木工事、建築現場での汗対策に。
トラスコ品番
137-2174
材質
シリコーン
色
ブラック
サイズ
フリー
質量(g)
19
溝長(mm)
200
適合頭囲(cm)
46〜62