アカリタッチ乳剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード41776675 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

食品添加物を有効成分とする人や環境に優しい殺ダニ剤です。
既存の薬剤に対して抵抗性が発達したハダニ類にも優れた効果を発揮します。
物理的に作用するため、抵抗性の発達するおそれは少ないと考えられます。
天敵、訪花昆虫に対する影響が少ない殺ダニ剤です。
収穫前日まで散布可能で、使用回数制限がありません。
ハダニ類とうどんこ病を同時防除。

成分プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル70% 適合作物野菜類、果樹類、ホップ、いも類 農林水産省登録第(号)20609 適合病害虫ハダニ類、うどんこ病 毒劇区分普通物 剤形乳剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする