アグラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 41776693 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

展着剤アグラーを使うと、クスリが葉全体にむらなく広がります。
薬剤がつきにくい作物に農薬を使いたい方、色々な農薬を混合して使いたい方、
農薬費をもっと節約したい方、農薬の効果を100%発揮したい方はぜひ使ってみてください。

適合(農薬)硫黄剤、銅剤などの殺菌剤、塩素剤、リン剤などの殺虫剤、植物成長調整剤、除草剤 使用方法添加 適合作物果樹類、野菜類、花き類・観葉植物、その他の一般畑作物 農林水産省登録第(号)17188 毒劇区分普通物
注意
※麦・キャベツ・ネギ等の薬液のつきにくい作物には多めに、果樹・はくさい・きゅうり・ばれいしょ等の薬液のつきやすい作物には少なめに添加して散布してください。
※散布液を調製するときは、水に本剤を入れてよく混合し、薬剤を加え、かきまぜて使用してください。
※使用前にラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※小児の手の届く場所には置かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41776693
2022-11-01
用途:
キャベツの防除・除草剤散布

キャベツの防除と除草剤に使っています。以前キャベツには4000円近い展着剤で散布していましたがこの展着剤5000倍位でも同じくらいの効果がありました。なんといってもこの1本で除草剤にも使える事です。安価で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする