ウララ粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3kg) 注文コード41776964 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

れんこんのアブラムシをしっかり防除。
浸透移行性にすぐれ、田面水への散布で、高い防除効果と残効性を示します。
天敵類、有用生物に対し、ほとんど影響はありません。

有効成分フロニカミド1.0% 適合作物れんこん 農林水産省登録第(号)22307 適合病害虫クワイクビレアブラムシ 毒劇区分普通物 剤形粒剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする