適合雑草【水稲】水田一年生雑草(イネ科を除く)、マツバイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、オモダカ、セリ、【水稲(刈取跡)】マツバイ、【水田作物(水田畦畔)】一年生及び多年生広葉雑草、スギナ、【とうもろこし、麦類、日本芝、西洋芝(ケンタッキーブルーグラス)】一年生及び多年生広葉雑草、【樹木類】一年生及び多年生広葉雑草、スギナ
成分MCPAナトリウム19.5%
性状赤褐色透明液体
適合作物水稲、水稲(刈取跡)、水田作物(水田畦畔)、水田作物(水田畦畔)、とうもろこし、麦類、日本芝、西洋芝(ケンタッキーブルーグラス)、樹木等
農林水産省登録第(号)7684
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地農耕地用