日産化学
オリゼメートプリンス粒剤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(1kg)
注文コード
41777129
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
有効成分
フィプロニル1.0%、プロベナゾール3.2%
性状
淡褐色細粒
農林水産省登録第(号)
19546
毒劇区分
普通物
剤形
粒剤