カウンシルコンプリートフロアブル

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード41777174 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

トリアファモンとテフリルトリオンの2種混合の一発処理除草剤です。
高葉齢のノビエに対する殺草力が高く、また、長期の残効性を示します。
クログワイ、オモダカ、コウキヤガラに高い除草効果と塊茎形成抑制効果を示します。
効果の持続性が長く、通常の圃場条件では1回の散布で雑草を防除することができます。
問題となっているスルホニルウレア抵抗性雑草、ならびにイボクサ、クサネム等の特殊雑草に対しても有効です。
水稲に対する安全性が高く、通常の圃場条件下では安心して使用できます。
直播水稲(鉄コーティング直播水稲含む)において、除草効果・安全性ともに優れ、は種直後からノビエ3.5葉期までの幅広い散布適期で使用できます。

剤形水和剤 適合雑草【移植水稲】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、【直播水稲】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ 成分テフリルトリオン5.8%、トリアファモン0.97% 性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)23794 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41777174
2022-05-19
用途:
水田直播

試験的に直まき栽培に取り組んだが、利用しやすく効果が高かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする