三井化学アグロ
三井化学アグロの 農薬
三井化学アグロの 殺虫剤
三井化学アグロの 業務用殺虫剤
ガッツスター粒剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3kg)
注文コード
41777208
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
いもち病、紋枯病、稲こうじ病も、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類もすっきり解消。
新たな効き目で、いもち病をしっかり防ぐ。
優れた浸透移行性がもたらす長期予防で高品質な米づくりをサポートします。
有効成分
ジノテフラン1.67%、シメコナゾール1.5%、トルプロカルブ3.0%
性状
類白色細粒
農林水産省登録第(号)
23706
適合病害虫
稲(カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、フタオビコヤガ、いもち病、紋枯病、稲こうじ病、もみ枯細菌病、稲枯れ/ごま葉枯病菌、墨黒穂病)
毒劇区分
普通物
剤形
粒剤