バイエルクロップサイエンス
バイエルクロップサイエンスの 除草剤
バイエルクロップサイエンスの 農薬登録あり
バイエルクロップサイエンスの 農耕地用
ガレースG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3kg)
注文コード
41777253
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
広範囲の一年生イネ科雑草および広葉雑草に対して高い除草効果を示します。
除草効果の持続期間が長い薬剤です。
粒剤タイプなので使いやすく、手撒きも可能です。
剤形
粒剤
適合雑草
畑地一年生雑草/小麦(春播・秋播)、大麦(秋播)
成分
ジフルフェニカン0.15% トリフルラリン2.0%
性状
淡黄色細粒及び微粒
適合作物
小麦(春播)、小麦(秋播)、大麦(秋播)
農林水産省登録第(号)
19880
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用