大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
41777267
品番
2×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
4
材質
ステンレス
十字穴番号
1
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
0.85
寸法f(mm)
0.35
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01/(最小)0.65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41777267
2×4
29021458
2×4
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(50個)
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変更になりました