三井化学アグロ
三井化学アグロの 農薬
三井化学アグロの 殺菌剤
三井化学アグロの 業務用殺菌剤
キャプレート水和剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(500g)
注文コード
41777314
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
予防・治療効果があり、効果の持続性にも優れています。
体系防除に組み入れる事で、耐性菌の回避が期待できます。
適合病害虫
輪紋病、黒星病、灰星病、炭疽病、灰色かび病、葉かび病
有効成分
キャプタン60%、ベノミル(PRTR法第1種)10%
性状
類白色水和性粉末45μm以下
適合作物
なし、おうとう、きゅうり、なす、トマト
農林水産省登録第(号)
13778
毒劇区分
普通物