キラップ粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3kg) 注文コード41777339 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

近年問題となっている斑点米カメムシ類に対して高い防除効果を示します。
とくに、アカヒゲホソミドリカスミカメのようなカスミカメムシ類に卓効を示します。
散布適期幅が広いので使いやすい薬剤です。
長い残効性を有しているので、安定した効果を示します。
粒剤タイプなので、防除作業が軽減できます。
飛散による周辺作物への影響の少ない薬剤です。

成分エチプロール2.0% 性状淡灰色細粒 農林水産省登録第(号)22079 適合病害虫稲(ウンカ類、カメムシ類) 毒劇区分普通物 剤形粒剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする