ケンジャフロアブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(335mL) 注文コード41777585 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

本剤は、病原菌の生活環の多くのステージに作用します。特に感染前(胞子発芽〜付着器形成期)に高い防除効果を発揮します。
本剤は、既存薬剤に対して感受性が低下している病原体に対しても高い効果を示します。
有効成分が速やかに葉表⇒葉裏(葉裏⇒葉表)へ浸達することで、安定した防除効果を発揮します。
胞子形成を強く阻害し、胞子飛散による病害の拡大を防ぐことで、次世代の菌密度を効率的に抑えます。
訪花昆虫や天敵に影響がほとんどなく、IPMに適合した薬剤です。

適合病害虫黒とう病、灰色かび病、褐斑病、うどんこ病、菌核病、炭疽病 有効成分イソフェタミド36% 適合作物ぶどう、豆類(種実、ただし、いんげんまめ、らっかせいを除く)、いんげんまめ、さやえんどう、たまねぎ、きゅうり、レタス・非結球レタス 農林水産省登録第(号)23993 毒劇区分普通物
注意
※使用直前に、容器をよく振ってください。
※使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
※できるだけ発病前又は発病初期に散布してください。
※使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせ、調節してください。
※ぶどうに使用する場合、果粒大豆粒大期から袋かけ前までの散布は、果粉の溶脱および果実に汚れを生じる恐れがあるので、十分に注意してください。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指示を受けるようにしてください。
※適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
※密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼なところに保管してください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする