サーファクタント30

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード41777637 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

あらゆる除草剤に使える専用展着剤。
茎葉兼土壌処理型除草剤に使用した場合も茎葉から積極的に吸収させて、接触効果を高めます。
非イオン系の展着剤ですので、多くの除草剤に加用できます。
雑草生育中の茎葉処理効果を高めます。
多年生雑草に対しても防除効果を高めます。

種別展着剤 適合場所農耕地 有効成分ポリオキシエチレンドデシルエーテル30.0%(ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(PRTR・1種)20%) 性状無色透明液体 農林水産省登録第(号)21332 毒劇区分普通物
注意
※除草剤以外の農薬に使用しなでください。
※本剤を加用した除草剤は、適用作物以外には使用しないでください。
※散布液が付着しにくい雑草に散布する場合は所定の範囲内で多めに添加し、付着しやすい雑草に散布する場合は少なめに添加してください。
※使用に当たっては、適用農薬の使用条件や使用上の注意事項を厳守してください。
※適用農薬の使用上の注意事項に薬害の生じやすい作物、気象条件等が記載されている場合には、本剤の使用をさけてください。
※本剤を加用する場合には、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
※使用後、容器、散布器具の洗浄水は河川等に流さず、容器等は環境に影響を与えないように適切に処理してください。
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※本剤は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
※本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
※本剤の散布の際には、農薬用マスク、手袋等を着用し、散布液を吸い込んだり浴びたりしないように注意し、作業後は顔、手足などの皮膚の露出部を石けんでよく洗い、うがいをしてください。
※誤飲防止のため、他の容器に移し替えたり、中間希釈液を作製しないでください。誤って飲み込んだ場合は、胃の中の未吸収物を吐き出させ安静にし、直ちに医師の手当てを受けさせてください。
※直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。
※漏出時は保護具を着用し、砂・ウェス等に吸収させ、他の容器に回収してください。
※移送取扱いは、ていねいに行い、転倒・破損することのないようにしてください。
※水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
※散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。
※本剤の使用に当っては、必ずラベルをよくお読みください。また使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けていただくよう、お願い申し上げます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41777637
2024-10-15
用途:
除草剤に追加
製造業

白色透明で泡立ちます。散布後の噴霧器内にも除草剤とは違う白色透明の泡がかなり残るので、指定希釈量上限を投入してます。
噴霧後の葉の濡れが収まるのが速くなり、吸収したような色になるので、何らかの効果あると判断して使用してます。

対象商品:
41777637
2023-11-25
用途:
除草剤の展着剤
その他業種

除草剤の効果は、いかに展着するかで効果が変わります。
1本で、かなり使用できますのでお勧めします。
除草剤の無駄遣いにも効果的です。

1人が参考にしています
対象商品:
41777637
2022-01-27
用途:
除草剤散布
牧野 様 (農・林・水産業)

以前も購入しリピートです。サンフーロンと相性がよく、ラウンドアップと同等になります。

対象商品:
41777637
2020-09-15
用途:
除草剤用の展着剤ならこれかな
農・林・水産業

除草剤の散布により効果を発揮するように購入しました。
除草剤専用ということで安心して使用できるので良いです。効果も添加しないよりは、露や微風のある日に使用しても満遍なく枯れる感じなので、実際作業をする中でしっかりと実感できました。
また、価格もホームセンターよりもリーズナブルでしたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする