GX-3R タイプD(CH4仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41777847 GX-3R タイプD(CH4仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41777847 GX-3R タイプD(CH4仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41777847 GX-3R タイプD(CH4仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41777847 GX-3R タイプD(CH4仕様) 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 41777847

個人装着型マルチガス検知器GX-3R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41777847 品番 GX-3R タイプD(CH4仕様)
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量
様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択
可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
頑丈設計(7m落下試験をクリア)
本質安全防爆構造
防塵防水構造
外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)

警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良
故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
検知対象ガスメタン・酸素 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-40〜+60 外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格本質安全防爆構造:ExiaUCT4Ga 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲0〜95%RH(結露無きこと) 検知範囲(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素) ブザー音約95dB(30cm) サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

【簡易取扱説明】GX-3R & GX-3R Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする