鉢・受皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41778739 品番5号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

上げ底メッシュのエアスルー構造で、植物の生育に適した鉢です。上げ底にすることで、地面や受皿から汚れた水を吸わないため、根ぐされ防止になります。通気性が良くクリーンな環境を保てるので、虫もわきにくくなります。

容量(L)2 ウォームブラウン 材質ポリプロピレン 号数5号 質量(g)141 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ154×168

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする