TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
レガート キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
色
ビターグレイン
タイプ
A
注文コード
41778958
品番
30010251
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
レガート
セット内容
左右1組
材質
天然木
色
ビターグレイン
タイプ
A