TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
レガート キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
色
ビターグレイン
タイプ
E
注文コード
41778994
品番
30010253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
色・タイプ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
レガート
セット内容
左右1組
材質
天然木
色
ビターグレイン
タイプ
E