ラピッドグラスゴーグルフェイスマスクセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41779143 品番ISK-RGG2WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000

ゴーグルタイプ自動遮光面。
額を守るフェイスマスクタイプ。
防塵マスク、ヘルメット併用可能。視野が広く作業快適。

種類ゴーグル 用途溶接作業、プラズマカッター作業 セット内容ラピッドグラスゴーグル(ISK-RGG2)、溶接フェイスマスク、携帯用保護バック、溶接フード、外側保護プレートX2、くもり止めフィルム、レンズフレーム、ブラケット 質量(g)380 使用温度範囲(℃)-10〜55 使用電池3Vリチウム電池(CR2450) 遮光度通常時:#3の明るさ、溶接モード:#9,10,11,12,13 、プラズマカッターモード:#5,6,7,8 遮光速度(秒)1/25000 調節感度光センサーモード:高-低:5段階調節 、高周波センサーモード:高-低:5段階調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする