曜日別特売
SFSB2030-S6 ハード1ボール DIJET(ダイジェット工業) 41779387

 

SFSB2030-S6 ハード1ボール DIJET(ダイジェット工業) 41779387
SFSB2030-S6 ハード1ボール DIJET(ダイジェット工業) 41779387

ハード1ボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)6
内容量1本注文コード41779387品番SFSB2030-S6
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

刃長1Dのスーパーショートタイプ。
焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。
60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。

刃先径(Φmm)3シャンク径(Φmm)6材質DH110有効長(mm)4刃数2全長(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする