TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
差込キャスターΦ75自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41779703
品番
ICTH-E75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
仕様
差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)
車輪径(Φmm)
75(呼称)
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在
取付高(mm)
96
許容荷重(daN)
40
偏心(mm)
29
商品説明動画
【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
参考になった