TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
差込キャスターΦ100自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41779719
品番
ICTH-E100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
仕様
差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)
車輪径(Φmm)
100(呼称)
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在
取付高(mm)
127
許容荷重(daN)
50
偏心(mm)
32
商品説明動画
【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
参考になった