TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
差込キャスターΦ50ブレーキ付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41779755
品番
IATH-E50B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,051
販売価格(税別)
¥
955
バスケットに入れる
タイプ
ブレーキ付き自在
材質(車輪)
エラストマー
車輪径(Φmm)
50(呼称)
許容荷重(daN)
30
取付高(mm)
69
偏心(mm)
21
仕様
差込みタイプ:アルミパイプ適合(Φ50エラストマー)
適合パイプ
AP2812J-SA
商品説明動画
【フットパーツ】差込みキャスター取付方法
参考になった