※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2.6×8 (+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41779814 2.6×8 (+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41779814

(+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(4000個) ねじの呼びM2.6 注文コード41779814 品番2.6×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2.6 ねじピッチ(mm)0.45 長さ(mm)8 材質ステンレス(SUS XM7) 十字穴番号1 寸法C(mm)0.2 頭部形状丸皿 寸法K(mm)1.5 寸法f(mm)0.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.2 寸法r0.26

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41779814 2.6×8 41687046 2.6×8 (+)丸皿小ねじ (ステンレス) 大阪魂 (+)丸皿小ねじ (ステンレス) 大阪魂 1パック(50個) 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
613:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする