キリウス
キリウスの 電動工具 本体
キリウスの 締付/穴あけ(電動工具)
キリウスの 電動ドライバー
超高トルク電動ドライバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トルク(N・m)
4〜12
注文コード
41780385
品番
RBK-120L
参考基準価格(税別)
¥100,800
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
外部入出力など高度なねじ管理にも発展可能
ブラシレスモーター搭載
消費電力(W)
120
用途
エアドライバーに代わるツールとして
セットアップ商品
ビット No.3 x 2本,補助ハンドル
長さ(mm)
298
質量(kg)
1.25
回転数(min
-1
[r.p.m])
600
トルク(N・m)
4〜12
トルク調整
無段階
RoHS指令(10物質対応)
対応
コントローラー型式
SKP-40BN-800 またはSKP-BC40HL-3.0
適合ビット(mm)
対辺6.35六角(溝位置9〜16mm)
適合ねじ(mm)小ねじ
≦8.0